ピップ
ピップの リラックス用品
ピップの 血行促進グッズ
ピップマグネループMAX
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13569739
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,058
販売価格(税別)
¥
2,780
バスケットに入れる
磁気のループが首・肩の血行を改善し、コリに効く
用途
装着部位のこり及び血行の改善
色
ブラック
長さ(cm)
60
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:226AGBZX00017000
医薬品医療機器等法
家庭用管理医療機器
注意
※心臓ペースメーカ等植込型医用電子機器、または脳脊髄液短絡術用圧可変式シャントなどの医用電気機器を使用している方は、誤作動を招くおそれがありますので使用しないでください。