G1/4×68×0.4MPa グリセリン入り圧力計(G立形) モノタロウ 13577579

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モノタロウ

グリセリン入り圧力計(G立形)

(23件のレビュー)
1年間返品保証
測定範囲(MPa)0~0.4
外径(Φmm)約68
内容量1個注文コード13577579品番G1/4×68×0.4MPa
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

振動がある場所で使用が可能です。

用途
圧力測定に使用。
外径(Φmm)約68ケース形状A枠(立型つば無し)厚さ(mm)約30.5測定範囲(MPa)0~0.4材質本体:SUS304/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC種類グリセリン入圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4測定流体気体、液体
注意
※腐蝕性がある液体の使用をおやめください。
※圧力計を取り外す際は、必ずバルブを閉じて受圧媒体が突出しないようにして下さい。
※内部に油分が残留している場合があり、酸素と反応して発火・爆発の危険があります。
※受圧媒体が酸素、窒素、水素の場合には。『禁油処理』をした圧力計をご使用ください
※本製品は禁油処理の対応はしておりませんので、内部に油分が残留している場合が有り、酸素と反応して発火・爆発に危険があります。
※最大圧力(最大目盛の圧力)以上の圧力を加えないでください。
※過大な圧力、振動、衝撃を与えないでください。
※圧力計の防爆栓(密閉栓)の周囲は10mm以上の空間を設けてください。
※常温範囲内でご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13577579G1/4×68×0.4MPa36974752GLT-21-0.4MPG1/4×68×0.4MPa グリセリン入り圧力計Φ60 右下精器製造 36974752グリセリン入り圧力計Φ60右下精器製造1台
4,398
税込4,838
ナショナルブランドの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-18
用途: 機械のメンテナンス時
その他業種

MonotaROブランドの圧力計を3回購入していますが、3つ全て狂っていました。郵送時に衝撃を受けて狂うのかわかりませんが、非常に残念です。品質の管理をもう少し徹底していただきたい。

3が参考にしています
2025-03-27
用途: 機械メンテナンスの時に
有限会社中村工業所電気・ガス・熱供給・水道業

未躍動が、
少ないので
針ぶれが、ないので、とてもきにいつてます。

1が参考にしています
対象商品 : 73621458
2025-02-27
用途: 薪割り機の油圧計

取付、動作問題ありませんでした。グリセリン入りなので振動にも安心です。

1が参考にしています
2025-03-24
用途: 灌水ポンプに利用
教育・研究機関

エンジン式の灌水ポンプの圧力モニターに利用。振動が激しいためこのタープを利用。他のポンプにこれを導入し良かったので追加で導入。

対象商品 : 73621442
2024-08-02
用途: 動墳の圧力計の交換

振動の激しいエンジンの動力噴霧機に使用しました。モノタロウさんのブランドで圧力計用のアダプターやダンプナーが有ると有難いです。

対象商品 : 73621458
2024-06-15
用途: 高圧洗浄機の圧力計
晄希工業建設業・工事業

圧力計が壊れて圧力がわからなかったので、この商品をかいました
コスパ最高で良かったです
グリセリン入でハリも安定していてよかったです

2が参考にしています
対象商品 : 73621458
2025-05-05
用途: 高圧洗浄機 圧力計

使いやすいです。値段も安く魅力的。また、購入したいです。

1が参考にしています
対象商品 : 73621458
2023-11-22
用途: 高圧洗浄機用
農・林・水産業

高圧洗浄機の圧力計が故障したため交換しました。
交換前(純正)のものは無駄にレンジが広く動作中の指針振れ角が10時位置手前と小さかったので今回のものは丁度12時位置あたりになり、文字盤も見やすく視認性が良くなりました。

6が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
90度倒して、メーター表示部を上向きに設置を検討しています。
寝かせた状態で使用しても問題ありませんか。
回答:
ゲージを寝かせた状態では使用できません。
必ず垂直に取り付けてご使用いただく必要がございます。
1が参考にしています
2023-09-06
質問:
ガソリンの圧力を測っても大丈夫ですか。
回答:
ガソリンにはご使用頂けません。
1が参考にしています
2023-09-06

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする