曜日別特売
KS-GP22A-L-P-W インターホンボックス(Nasta Box +POST) 左勝手 LED照明無 NASTA(ナスタ) 13578358

※代表画像です。<br>※インターホン子機は付属しません。

KS-GP22A-L-P-W インターホンボックス(Nasta Box +POST) 左勝手 LED照明無 NASTA(ナスタ) 13578358
KS-GP22A-L-P-W インターホンボックス(Nasta Box +POST) 左勝手 LED照明無 NASTA(ナスタ) 13578358
KS-GP22A-L-P-W インターホンボックス(Nasta Box +POST) 左勝手 LED照明無 NASTA(ナスタ) 13578358
KS-GP22A-L-P-W インターホンボックス(Nasta Box +POST) 左勝手 LED照明無 NASTA(ナスタ) 13578358
KS-GP22A-L-P-W インターホンボックス(Nasta Box +POST) 左勝手 LED照明無 NASTA(ナスタ) 13578358

インターホンボックス(Nasta Box +POST) 左勝手 LED照明無

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード13578358品番KS-GP22A-L-P-W
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

【こちらは”インターホンボックス”のみの販売です。他に宅配ボックス(KS-TL06L(R))と支柱(KS-GP22A-AP)を同時にご注文ください。】
・組み合わせ多彩で、自由なコーディネート。バリエーション豊富な宅配ボックス本体とインターホンボックス・支柱の組み合わせは、外溝に合わせてお好みのデザインをお選びいただけます。
・インターホンボックス:LED照明の有無、インターホン取付位置が選べます。

その他LED照明なし材質スチール(SGCC)t=1.0質量(kg)1.9ホワイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)391×200×74.2勝手【インターホン】左勝手仕上粉体塗装色(本体)ホワイト
注意
※こちらはインターホンボックスのみですので、宅配ボックス(KS-TL06L(R))と支柱(KS-GP22A-AP)を同時にご注文ください。
※インターホン子機は別途お買い求めください。
※露出型インターホン子機対応。
※調光器を組み合わせて使用することは出来ません。
※製品の出荷形態は製品ごとの単体出荷(バラ出荷)のみとなります。[(別売り)宅配ボックス][インターホンボックス][(別売り)支柱]を施工現場にて組み立てる必要があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする