NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の 玄関まわり
NASTA(ナスタ)の インターホン・ドアホン・チャイム
NASTA(ナスタ)の インターホン
インターホンパネル KS-NPC670S
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
付属品
樹脂プラグ:4本、タッピンねじ(SUS)呼び4×30:4本、ワッシャー:4個
注文コード
13588158
品番
KS-NPC670S-2
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
・室名札:ナスタ独自のワンタッチ着脱式により、ネームプレートの取付・取外しがスムーズです。
・壁付型
付属品
樹脂プラグ:4本、タッピンねじ(SUS)呼び4×30:4本、ワッシャー:4個
適合
【インターホン子機】パナソニック(EJ1580/EJ1680/EJ9520/EJD9520/EJ9620/EJD9620)、アイホン(QE-NXU/PR-NXU-「HO・NO・NK」)
その他
【ガードバー】なし【照明】なし(25Wミニクリプトン球・AC100V)
材質
本体・インターホンカバー・室内札・新聞受:ステンレス(SUS304)・ヘアーライン・クリア塗装 ネームプレート:アクリル(透明・黒) 名札紙:ユポ紙(白)、 ガードバー:ステンレス(SUS304)、上下キャップ:亜鉛ダイカスト・黒ニッケルめっき・クリア塗装
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
445×145×25.6
注意
※インターホン子機は別途お買い求めください。
※ルームナンバーは別売品となります。名前は特注です。
※照度基準を確保するには別途常夜灯が必要です。
※雨がかからない場所に設置してください。照明器具は屋内仕様です。
※対応インターホン子機は、共同住宅で使用する住戸用自火報設備の戸外表示器についてインターホン工業会の品質維持管理基準に適合した商品です。
※サイズの()内はガードバー・照明カバーを含む寸法です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません