コジット
コジットの 暖房用品
コジットの 暖房オプション・交換部品
コジットの 暖房用品設置部品
移動がらくらくファンヒーターキャリー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13588219
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ヒーターにキャリーを付ければ、掃除や移動がラクラク
セット内容
本体×4(ストッパー付き)
材質
受け金具:鉄(塗装)、キャスター:ナイロン
色
ライトグレー
耐荷重(kg)
30
寸法(cm)
約4.7×13.5×7.6(ネジ含まず)
注意
※ご使用の際は平らな所を選び、斜面や段差、タイルなどの凹凸のある所での使用はお避けください