コジット
コジットの 消臭・芳香剤
コジットの 置き型消臭・芳香剤
パワーバイオふたに貼るだけトイレの臭いに
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13588255
品番
27113
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
貼るだけ簡単。バイオの力でトイレのイヤな臭いが消える。
材質
中身:珪藻土・微生物、ケース:ポリプロピレン
質量(g)
(約)30
寸法(cm)
(約)6.8×4.8×1.7
使用場所
トイレ
危険物の類別
非危険物
商品タイプ
本体
FSC認証
認定
FSC認証番号
C134393
注意
※お子さまがいたずらしないよう、ご注意ください。本品の特性上、開封時および設置時しばらく製品特有のにおいがする場合があります。お使い頂くうちににおいは薄まります。また、においによる品質への影響はありません。フタの開閉回数などの使用状況により、効果は異なります。