※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OIML型標準分銅(JCSS校正付)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状円筒型 公称値(g)5 等級E2 注文コード13588411 品番5g-E2(RANK2)
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は形状・公称値・等級など109種類から選べます 他の種類を見る

JIS(OIML)規格に基づいた非磁性ステンレス鋼製分銅です(内部構造実用新案登録済 第3003704号)
「JIS B7609: 2008」規格に定められたすべての基準に適合しています(※E2級は対象外)

付属品樹脂ケース 仕様●最大許容誤差(mg):±0.05●最大磁化率:0.18 材質非磁性ステンレス鋼 形状円筒型 等級E2 校正ランク:2 公称値(g)5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする