まくら型分銅(JCSS校正)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 公称値(kg)10 等級F2 注文コード13589445 品番10kg-F2(RANK4)
参考基準価格(税別)¥108,500 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は公称値・等級など40種類から選べます 他の種類を見る

耐腐食性に優れており実用基準分銅(1級、2級、3級)として最適です

仕様最大許容誤差(mg):±160 材質非磁性ステンレス鋼(鏡面仕上げ) 等級F2 校正ランク:4 公称値(kg)10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする