村上衡器
村上衡器の はかり
村上衡器の 分銅/おもり
まくら型分銅(JCSS校正)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
公称値(kg)
2
等級
F2
注文コード
13589470
品番
2kg-F2(RANK4)
参考基準価格(税別)
¥55,500
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
公称値・等級
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
耐腐食性に優れており実用基準分銅(1級、2級、3級)として最適です
仕様
最大許容誤差(mg):±30
材質
非磁性ステンレス鋼(鏡面仕上げ)
等級
F2
校正
ランク:4
公称値(kg)
2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500