※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サブミリグラム分銅(JCSS校正付)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様●拡張不確かさ(mg):±0.00067(0.5mg)、±0.00039(0.2mg)、±0.00033(0.1mg)●最大許容誤差(mg):±0.003 注文コード13589786 品番1mg-SET
参考基準価格(税別)¥87,000 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980
この商品は形状・仕様・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

分銅に関する国際勧告 OIML R111-1:2004 及び国内規格 JIS B7609:2008 において規定されている分銅の最小質量は1 mgです。
研究室や製造ラインで使用されている電子天びんは、1 mg未満の測定能力を持つ機種が数多く存在しており、電子天びんの性能管理は測定範囲に相当する標準分銅を使用するのが原則ですが、現在は1 mg未満の質量範囲、すなわちサブミリグラム範囲の管理を直接的には実施できないのが問題となっています。
(株)村上衡器製作所は、規格の先を見据え1 mg未満の質量標準をチタンで実現しました。(平成29年5月、(独)製品評価技術基盤機構(NITE)による技術指針の改正によりサブミリグラム領域でのJCSS校正が可能となり、同年12月(株)村上衡器製作所は、日本で初めてこの領域(0.5mg〜0.1mg)の登録事業者として認定されました。)

付属品アルミ製クロスピンセット付、セット用樹脂ケース入り 仕様●拡張不確かさ(mg):±0.00067(0.5mg)、±0.00039(0.2mg)、±0.00033(0.1mg)●最大許容誤差(mg):±0.003 セット内容0.5mg / 0.2mg×2 / 0.1mg 材質チタン 校正ランク:S
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする