監視用 HDMI入力対応 7インチカラー IPS液晶モニター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13592778 品番ADS-IPS700T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

7インチTFT-LED液晶パネル採用
高解像度(1280×800)
広視野角(上下左右各85°)
デジタル・アナログに4つの入力に対応
(HDMI/RCA/VGA/BNC)
アスペクト比16:10
奥行き約34mmの薄型デザイン
筐体は高級感のあるメタルフレーム製
VESA(75mm×75mm)規格に対応

仕様オートパワー:無 質量(g)約443(スタンド除く) 電源(V)DC12 消費電力(W)最大10 出力内蔵ステレオスピーカ サイズ(inch)7 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)174×118×34(スタンド除く) 最大応答速度(m/sec)8 コントラスト比400:1 解像度1280×800 視野角水平85°/垂直85° 入力端子HDMI/RCA/VGA/BNC VESAマウント(mm)75×75 設定表示OSD表示 バックライトLED方式 音声RCA(L・R) 動作温度範囲(℃)0〜50 アスペクト比16:10 映像化方式NTSC/PAL 映像入力HDMI/VGA/RCA/BNC パネル駆動方式IPS 最大表示色約1670万色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする