仕様オートパワー:有
質量(g)約912(スタンド除く)
電源(V)DC12
消費電力(W)最大10
出力内蔵ステレオスピーカー
サイズ(inch)10.1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)247×167×35(スタンド除く)
最大応答速度(m/sec)12
コントラスト比500:1
解像度1280×800
視野角水平170°/垂直170°
入力端子HDMI/RCA/VGA/BNC
VESAマウント(mm)75×75
設定表示OSD表示
バックライトWLED方式
音声RCA(L・R)
動作温度範囲(℃)0〜50
アスペクト比16:9
映像化方式NTSC/PAL
映像入力HDMI/VGA/RCA/BNC
パネル駆動方式IPS
リフレッシュレート(Hz)60〜75
輝度(cd/m2)450