安達商事
安達商事の 液晶モニター・液晶ディスプレイ
安達商事の ディスプレイ/モニター本体
監視用 HDMI入力対応 8インチカラー液晶モニター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13592796
品番
ADS-MNT800T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
8インチTFT-LED液晶パネル採用
高画質解像度と多彩な入力方法(HDMI/RCA/VGA/BNC)
奥行き約28mmの薄型デザイン
VESA(75mm×75mm)規格に対応
質量(g)
約364(スタンド含まず)
電源
DC12V/1A
使用温度(℃)
0〜45
サイズ(inch)
8
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
197×162×35(スタンド含まず)
解像度
1024×768
入力端子
HDMI/VGA/BNC/RCA
スピーカー
Max1Wx2
使用湿度(%RH)
20〜80(結露無きこと)
音声出力
Φ3.5mmステレオジャック
アスペクト比
4:3
パネル駆動方式
TFT-LED