監視用 HDMI入力対応 10.4インチカラー液晶モニター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13592805 品番ADS-MNT104T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

コンパクトで省スペースでも備えられる監視用10.4インチTFTモニター
監視用のモニターとして最適な4:3のアスペクト比で違和感のない映像が確認できます。
4種の接続部を備えており付属のHDMIでのデジタル接続を始め、VGAケーブルを使用してDVRとVGA出力での接続やPCと接続が可能。
BNCとAV入力も備えており多彩なシーンで使用できる多機能モニターです。
様々な映像入力に対応HDMI/BNC/VGA/ビデオ入力信号のデジタル・アナログ両入力に対応。
多彩なシーンでの活躍が見込まれる小型モニターです。

用途
防犯カメラの監視モニタとして
工場や現場での調整用モニターとして(別売りバッテリーと接続)
店頭での販促モニターとして(DVDプレイヤー等と接続)
サーバールームや工場でのモニタリング用として
デジタルカメラや放送機器用の小型フィールドモニターとして
医療・教育現場での小型モニタとして
サイズ(inch)10.4 解像度1024×768 入力端子HDMI/RCA/VGA/BNC アスペクト比4:3 パネル駆動方式TFT-LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする