バツグン5 UV

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 13593040 品番 -
参考基準価格(税別)¥73,600 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

長期展張塗布型農PO”バツグン5”にUVカット性能を付与したフィルムです。
近紫外線をカットすることにより、スリップスやアブラムシ、オンシツコナジラミ等の害虫抑制効果および灰色カビ、菌核病などの病害抑制効果が期待できます。
特殊な防滴剤が塗布されており、ハウス内に発生した結露水は落下せずフィルムをつたって流れていきます。
練込型は添加された原料が無くなると効果が終了しますが、塗布型は練込型に比較し長期間安定的に効果を発揮します。
特殊な耐候剤を配合したことにより硫黄系農薬による劣化を軽減します。

用途農業用POフィルム、長期展張塗布型農PO 性能透明(直射光) 厚さ(mm)0.15 長さ(m)100 幅(cm)135 主な用途外張り用・サイド用
注意
※お客様のご都合によるご返品にはご対応できかねますので予めご了承ください。
※一度開封された商品、お客様の責任でキズや汚れが生じた商品の返品はお受けできません。配送事故による破損がみられた場合には、運送会社へ連絡をお願いいたします。
※本製品には表と裏があります。フイルムに印刷された文字がハウスの外側から見て正しく読めるように展張してください。
※フイルムの展張は、しわ、たるみを伸ばす程度に軽く引っ張って下さい。
※ハウスバンド等との摩擦により破れることがありますので、ハウスバンドはゆるめに張り、換気作業は丁寧に行ってください。また、スプリング状の留め具で固定する場合、できるだけ緩やかに行うか、専用の補助部材をご使用ください。
※高温時にフイルムどうしが融着する恐れがありますので、展張途中や保管には十分ご注意願います。
※土壌熱消毒及び高温期での展張等によりフイルムの防滴性能が低下する恐れがありますのでご注意願います。
※イオウ燻蒸や散布・およびイオウ含有農薬の付着により、フイルムの劣化が促進する場合がありますのでご注意願います。
※アルミ・ステンレスなどの熱伝導性の高いハウス部材を使用した場合、フイルム接触面が蓄熱により劣化する可能性がありますのでご注意願います。
※水分を含んだ状態で巻き上げ保管しますと、吸水白化することがあります。巻き上げる場合、乾燥させて保管時にはアルミ遮光資材等でカバーして保管することをお勧めします。
※メーカー農業用POフイルムの展張には補助資材として、「スカイコートバンドEX」「プルプルワイド」をお勧めします。
※破れが発生した時は、「テキナシテープ」で早めに補修してください。
※ナス、一部の花・ミツバチを利用する栽培はさけてください。
※殺虫及び殺菌効果はありませんので、発生状況に応じた適切な防除をしてください。
※イオウ燻蒸や散布・およびイオウ含有農薬の付着により、フイルムの劣化が促進する場合がありますのでご注意願います。
※塗布型POフイルムに関しては、解反・展張時に防滴剤処理面(ハウスの内側になる面)を傷つけないようにしてください。
※塗布型POフイルムに関しては、内張りカーテン資材として使用した場合、防滴処理面の傷つき、処理面どうしの接着の可能性がありますのでご注意願います。
※塗布型POフイルムに関しては、”絞り”加工は防滴性能が低下する恐れがありますのでご注意ください。
※防霧品に関してはキリ・モヤの発生が皆無ということではなく季節栽培環境により多少の状況変化があります。
※防滴性、保湿性他各種性能は環境及びハウスの構造・形状によって十分に発揮されないこともあります。
※使用条件によって展張可能期間は異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする