スカイ8(防霧)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 厚さ(mm)0.05 幅(cm)135 性能透明(直射光) 注文コード13593250 品番-
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は厚さ・幅・性能66種類から選べます 他の種類を見る

透明性・防滴性・防霧性・保温性・強度など、諸性能においてバランスの取れた汎用農ビです。

用途
汎用農業用ビニルフィルム
外張り用、内張り用、サイド用、トンネル用としてご利用いただけます。
性能透明(直射光) 厚さ(mm)0.05 長さ(m)100 幅(cm)135 主な用途外張り・内張り・サイド・トンネル
注意
※お客様のご都合によるご返品にはご対応できかねますので予めご了承ください。
※一度開封された商品、お客様の責任でキズや汚れが生じた商品の返品はお受けできません。配送事故による破損がみられた場合には、運送会社へ連絡をお願いいたします。
※使用条件によって展張可能期間は異なります。
※防霧配合品:キリ・モヤの発生が皆無ということではなく、季節栽培環境により多少の状況変化があります。
※.紫外線カット品:病害虫への効果は抑制効果であり、殺菌殺虫効果ではありません。ハウス内の状況に応じて適切な防除作業が必要となります。イチゴ、ナス、一部の花卉等のアントシアニン発色する作物には適しません。ミツバチによる交配が必要な作物には適しません。
※防塵処理品:裏表があります。防塵効果を充分に生かすため、製品に印字された文字がハウスの外側から正しく読めるように展張してください。
※農業用プラスチックの野焼きは、法律で禁止されています。農ビは燃やすと有害な塩化水素ガスが発生し、鉄パイプが錆びたり、周辺の動植物に被害が出るおそれがありますので絶対に燃やさないでください。
※農ビは重量物です。原反・加工品とも荷扱いにはご注意ください。
※農ビの展張作業は、できるだけ風のない日に行ってください。特にハウス上で作業する場合は、突風にご注意ください。突風によりフィルムがあおられ、強い力で引っ張られて店頭することがあるので非常に危険です。
※農ビは農業用被覆資材です。他用途には使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする