※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 腰袋/工具差し/携帯ケース
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 作業用ベルト
合金製ワンタッチバックル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13594641
品番
OT-649MB-GY
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,419
販売価格(税別)
¥
2,199
バスケットに入れる
オーロラシリーズ!ひと味違う艶を!丈夫な合金製ワンタッチバックル!ワンタッチバックルで簡単に装着可能!腰の強いGI織ベルト!
材質
ベルト/ナイロン製GI織、ワンタッチバックル/合金製
色
グレー
質量(g)
295
ベルト長さ(mm)
(有効寸法)1250
注意
※墜落制止用器具には使用不可です。