スマホが無くても使えるスマートウォッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13594668 品番 SLI-HCW02 BK
参考基準価格(税別)¥5,980 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

スマホと繋がなくても日時の設定ができるのでスマートウォッチ単独での使用も可能。便利です。
1.8インチ大画面で全画面フルタッチで操作ができます。
通話/着信通知/SNS通知機能対応なので、重要メッセージやコールを見逃しません。スピーカーとマイク内蔵なのでワンタッチで通話できる手軽さも魅力です。
歩数計・心拍計・血中酸素・消費カロリーなど健康管理に役立つ機能を搭載しています。

付属品専用充電器、本体、取扱説明書 材質本体:ABS・合金、ベルト:シリコン ブラック 質量(g)50.4 機能ストップウォッチ、腕上げ点灯、目覚まし機能、座りすぎ注意、天気予報、スマホサーチ、リモート撮影、音楽再生、文字盤変更、健康に役立つ機能(歩数計、心拍計、血中酸素、カロリー、スポーツ、プロフィール) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40.5×250×12.5 液晶パネル1.8インチLCD、解像度:240×284pixel 電池リチウムポリマー3.7V170mAh 充電時間(時間)約2 充電方式2PIN接触式 受信方式Line/Whatsapp/Instagram/Twitter/Facebook/Wechat等(受信振動対応) 防水性生活防水 BluetoothVer.5.3 待機時間約3日(使用環境により異なる)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする