ワイヤ送給装置

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様セルフシールド用、ワイヤ送給速度(m/分):22(最大) 注文コード13597407 品番CMN-7402
参考基準価格(税別)¥218,600 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800
この商品は仕様・適合など23種類から選べます 他の種類を見る
仕様セルフシールド用、ワイヤ送給速度(m/分):22(最大) 質量(kg)16 外形寸法(mm)幅248×奥行766×高さ429 電源WB-M502GS 冷却方式空冷 適合ワイヤ径(Φmm)(1.2)/(1.6)/(1.7)/(2.0)/2.4
注意
※()内のワイヤ径をご使用の場合は別売り品が必要です。
※溶接ワイヤは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする