ダイヘン
ダイヘンの 電気溶接機
ダイヘンの 電気溶接機用部品・オプション
ワイヤ送給装置
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13597441
品番
CML-2301
参考基準価格(税別)
¥151,100
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・適合
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
10
外形寸法(mm)
幅200×奥行455×高さ292
電源
CPV-600G/CPXDG-600
冷却方式
空冷
適合ワイヤ径(Φmm)
1.2/1.4/(1.6)
注意
※()内のワイヤ径をご使用の場合は別売り品が必要です。
※溶接ワイヤは付属しておりません。