ダイヘン
ダイヘンの 電気溶接機
ダイヘンの 電気溶接機用部品・オプション
ワイヤ送給装置
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13597486
品番
CMM-2304
参考基準価格(税別)
¥105,600
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
適合・仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
12
外形寸法(mm)
幅187×奥行452×高さ393
電源
CPTM-1604
冷却方式
空冷
適合ワイヤ径(Φmm)
0.6/0.8/(0.9)/(1.2)
注意
※()内のワイヤ径をご使用の場合は別売り品が必要です。
※溶接ワイヤは付属しておりません。