グラスウール(保温材)1M

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13597888 品番 DK-022
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

パイプカバータイプ(筒状成形品)のグラスウールです。
表面材はアルミクラフト紙を使用。
2つ割りで自由蝶番式。
アルミクラフト紙に両面テープがついているので、ワンタッチで仮留めが可能です。
必要寸法にカット後使用してください。

用途配管の保温、保冷、結露・凍結防止等 厚さ(mm)20 全長(mm)1000 内径(Φmm)22 外径(Φmm)62 呼び径(A)15
注意
※付属両面テープは仮留め用ですので、施工の際は別途テープ処理が必要となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40308003
2019-11-26
用途:
水耕栽培の散水の元管の保温に使いました
農・林・水産業

散水管の元管は柔らかいので、このカバーで形を保てて使いやすかったです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする