デジタルフォースゲージ 普及型 用 手動計測スタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13598019 品番SVL-1000N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥82,000

最大荷重1000Nまでの引っ張り及び圧縮測定が可能です。ボルトによるストローク停止位置調整ができます。

仕様取付可能フォースゲージ:DST、DSV、FB(2-1429-01〜04)、 PS(2-1428-01〜04)、ZTS(2-957-21〜24)、 ZTA(2-1431-21〜24) 質量(kg)約7.3 最大ストローク(mm)60 アズワン品番2-1430-12 送り方式レバー式 荷重方向引張・圧縮 送り量(mm)レバー軸170°回転で60

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13598019 SVL-1000N 38265437 SVL-1000N レバー式小型手動計測スタンド イマダ レバー式小型手動計測スタンド イマダ 1台 76,980 税込84,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする