アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アズワンの 実験研究用配管材ジョイント・コネクター
スクリュージョイント 静電気拡散性
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13598071
品番
D 840-74
参考基準価格(税別)
¥6,380
販売価格(税込)
¥7,007
販売価格(税別)
¥
6,370
バスケットに入れる
PFA・ガラス・金属等硬質チューブの接続に適したスクリュージョイントです。
仕様
静電気拡散性
材質
静電気拡散性PPS(ポリフェニレンサルファイド)、チューブ接続部/静電気拡散性PTFE
適合チューブ外径(Φmm)
Φ6
耐熱温度(℃)
-20〜+250
耐圧(bar)
10
抵抗値
10^6Ω
アズワン品番
3-8246-11
ねじサイズ
GL14