Kartell(カルテル)
Kartell(カルテル)の 研究関連用品・実験用必需品
Kartell(カルテル)の 顕微鏡周辺用品
Kartell(カルテル)の スライド/カバーグラスケース
スライドメーラー スレッドキャップ型 Φ40×90mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
13598491
品番
922
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥871
販売価格(税別)
¥
792
バスケットに入れる
フタに荷札用の小さな輪があるため、郵送する際にフタにひもをかけられます。
材質
PP
寸法(mm)
Φ40×90
容量(mL)
12
高さ(mm)
底面からフタ下まで:約50
スライド数(枚)
10
アズワン品番
4-6525-01