アズワン
アズワンの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
アズワンの シリンジ類
アズワンの シリンジポンプ
ハンディシリンジポンプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13598606
品番
DAY001
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,490
販売価格(税別)
¥
25,900
バスケットに入れる
シリンジフィルターをセットして、レバーを下げるとてこの原理で抽出作業が容易です。
付属品
スタンド固定用ホルダー(固定用ネジ4個)×1、クッションパッド×4
仕様
●本体●適応シリンジ:外径約Φ28mmまで
材質
ABS
寸法(mm)
290(レバー含む)
質量(g)
230
アズワン品番
4-6647-01