アズワン
アズワンの クリーンルーム用ウェア類
アズワンの クリーンルーム用バッグ/小物
クリーンルームショルダーバッグ 帯電防止タイプ 400×400mm
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13598631
品番
C331-3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,739
販売価格(税別)
¥
2,490
バスケットに入れる
ショルダーストラップとハンドルストラップが付属しています。チャック付きのため、内部への異物混入を防ぐことが出来ます。
材質
ポリエステル・カーボン繊維
寸法(mm)
400×400
表面抵抗値(Ω)
1.0×10^9未満
ストラップ長(mm)
ショルダー:1140、ハンドル:450
アズワン品番
4-6649-01