Bluetoothイヤホン 空気伝導

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13598929 品番L-TWS-3
参考基準価格(税別)¥1,630 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

Bluetooth 5.3+EDR搭載。一定方向に空気の振動で音声を伝える次世代の空気伝導イヤホン。耳をふさがない耳掛け構造 防犯にも◎。

付属品USB-A - Type-C充電用ケーブル (データ転送は対応しておりません) 仕様●ペアリング接続名称:L-TWS-3●再生周波数帯域:20Hz〜20kHz●最適な通話距離:約8m以内●音声ガイド:英語 材質ABS +TPE 本体質量(g)約15 対応OSiOS/Android等 Bluetooth対応のデバイス 感度102dB±3dB 連続使用時間音楽再生/約10時間 (70%音量の場合)、通話/約8時間、待機時間/約90時間(フル充電の場合) インピーダンス32±15%Ω 通信方式Bluetooth Ver. 5.3 +EDR インターフェースType-C バッテリーリチウムポリマー電池、3.7V 90mAh 充電時間約1.5時間 スピーカーΦ14.2mm アズワン品番66-0023-01 各種認証TELEC 通信距離(m)約10 ※使用環境により異なります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補聴器・集音器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする