曜日別特売
Galaxy-L グローブボックス 981×643×675mm Galaxyシリーズ アズワン 13598999

Galaxy-L グローブボックス 981×643×675mm Galaxyシリーズ アズワン 13598999
Galaxy-L グローブボックス 981×643×675mm Galaxyシリーズ アズワン 13598999
Galaxy-L グローブボックス 981×643×675mm Galaxyシリーズ アズワン 13598999
Galaxy-L グローブボックス 981×643×675mm Galaxyシリーズ アズワン 13598999

グローブボックス 981×643×675mm Galaxyシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード13598999品番Galaxy-L
参考基準価格(税別)¥208,000販売価格(税込)¥227,700
販売価格(税別)
207,000

一体成型品で気密性・耐薬品性・耐衝撃性に優れています。
LED照明採用で省電力化を図っています。
庫内に水平調整レベラー付きの床板が付いています。
庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです。

付属品LED照明灯:5W×1本、グローブボックス用手袋:大×1双、真空計×1個、ガス置換用バルブ:本体/IDΦ6ホース用×2個、パスボックス/IDΦ6ホース用×1個・IDΦ13ホース用×1個材質本体/PE、パスボックス・窓/透明PMMA(アクリル)板、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート寸法(mm)981×643×675質量(kg)24電源コード(m)1.8(2Pプラグ)コンセント仕様AC100V 2口(PC-Lタイプのみ)アズワン品番1-1217-21
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする