画像準備中

ねじ口瓶丸型茶褐色 デュラン(R)・017210 青キャップ付き 滅菌済

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13599017 品番 -
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,890円となります。
参考基準価格(税別)¥3,540 販売価格(税込) ¥3,883
販売価格(税別)
3,530
材質本体/硼珪酸ガラス-1、青キャップ・液切りリング/PP 容量(mL)25 ねじ口規格(GL)25 アズワン品番1-1961-21 口内径×胴径×高さ(mm)Φ14×36×70
注意
※オートクレーブ滅菌にかける際はキャップを外すか、一回転以上緩めてから行ってください。
※乾熱滅菌はガラス瓶のみ可能です。
※高さにキャップは含まれません。
※滅菌済品は、オートクレーブ滅菌済です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする