画像準備中

ねじ口瓶丸型茶褐色 デュラン(R)・017210 青キャップ付き 滅菌済

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13599060 品番 -
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,430円となります。
参考基準価格(税別)¥5,850 販売価格(税込) ¥6,424
販売価格(税別)
5,840
材質本体/硼珪酸ガラス-1、青キャップ・液切りリング/PP 容量(mL)500 ねじ口規格(GL)45 アズワン品番1-1961-25 口内径×胴径×高さ(mm)Φ30×86×176
注意
※オートクレーブ滅菌にかける際はキャップを外すか、一回転以上緩めてから行ってください。
※乾熱滅菌はガラス瓶のみ可能です。
※高さにキャップは含まれません。
※滅菌済品は、オートクレーブ滅菌済です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする