クラシック生物顕微鏡 40〜1000× BMシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 13599236 品番 BM-323
参考基準価格(税別)¥99,000 販売価格(税込) ¥108,790
販売価格(税別)
98,900

照明にハロゲンランプを使用しています。

付属品フィルター(青・黄色・緑)、油浸オイル(5mL)、ダストカバー、交換用ハロゲンランプ 寸法(mm)約187×231×385 質量(kg)約5.3 電源(V)AC100 50/60Hz 総合倍率40〜1000× 電源コード(m)約1.7(3Pプラグ) 照明20Wハロゲンライト(光量調節可) 眼幅調整範囲(mm)55〜75 焦点調整一軸粗微動方式(静止・張力調節付き)、ストローク/2μm(前後) 接眼レンズWF10×(視野数18) 鏡筒形式三眼 アズワン品番1-3348-03 傾斜角度(°)45 ステージ寸法(mm)124×140(前後移動50×左右移動75) コンデンサの種類アッべ式 N.A.1.25虹彩絞り・フィルターホルダー付き
注意
※S100使用時は油浸オイルが必要です(油浸オイル約5mL付属)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする