付属品K熱電対(Φ4.0×200mm)×1本
仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-4597-21 デジタル温度調節器●付加機能、タイマー機能:設定範囲/1分〜99時間59分(1分単位)・設定値メモリー機能・キーロック機能・オートチューニング機能
寸法(mm)147×150×112
電源AC100V 50/60Hz 制御出力(3P AC100V MAX12A)
センサーK熱電対(標準)-20.0〜+500.0℃、Pt100Ω(オプション)-199.9〜+199.9℃
温度制御方式マイコン式PID制御
温度表示精度F.S.±0.5%
温度設定範囲(℃)-20.0〜+500.0
アズワン品番1-4597-31
温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)
安全機能自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクター
最小表示(℃)0.1