アズワン
アズワンの クリーンルーム用事務用品
アズワンの クリーンペーパー
クリーンルーム用無塵紙・厚手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊(250枚)
注文コード
13599629
品番
A4
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥3,047
販売価格(税別)
¥
2,770
バスケットに入れる
1冊(250枚)単位でクリーンパックしています。
寸法(mm)
297×210
色
ライトブルー
サイズ
A4
枚数
1冊:250枚
アズワン品番
4-6245-02
坪量(g)
72/m2