クリーンルーム用無塵紙

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(250枚) 注文コード 13599647 品番 A3
参考基準価格(税別)¥5,040 販売価格(税込) ¥5,533
販売価格(税別)
5,030

1冊(250枚)単位でクリーンパックしています。

寸法(mm)420×297 ライトブルー サイズA3 枚数1冊:250枚 アズワン品番4-6246-01 坪量(g)64/m2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする