クリーンルーム用無塵紙

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(250枚) 注文コード 13599656 品番 A4
参考基準価格(税別)¥2,520 販売価格(税込) ¥2,761
販売価格(税別)
2,510

1冊(250枚)単位でクリーンパックしています。

寸法(mm)297×210 ライトブルー サイズA4 枚数1冊:250枚 アズワン品番4-6246-02 坪量(g)64/m2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする