アズワン
アズワンの クリーンルーム用事務用品
アズワンの クリーンペーパー
クリーンルーム用無塵紙
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊(250枚)
注文コード
13599665
品番
B4
参考基準価格(税別)
¥3,940
販売価格(税込)
¥4,323
販売価格(税別)
¥
3,930
バスケットに入れる
1冊(250枚)単位でクリーンパックしています。
寸法(mm)
364×257
色
ライトブルー
サイズ
B4
枚数
1冊:250枚
アズワン品番
4-6246-03
坪量(g)
64/m2