アズワン
アズワンの キッチン・調理用品
アズワンの バット・番重・コンテナ
アズワンの バット・トレー
ステンレス深型組バット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13599751
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,740
販売価格(税込)
¥9,603
販売価格(税別)
¥
8,730
バスケットに入れる
仕様
フッ素コートあり
材質
本体/ステンレス(SUS304)、コーティング部/PTFE
タイプ
バット
滅菌
未滅菌
深さ(mm)
71
厚さ(μm)
コーティング:30±10
外寸法(mm)
191×137×74
内寸法(縦×横)(mm)
上部:179×125、底部:160×105
アズワン品番
4-6278-06