画像準備中

ステンレス深型組バット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13599796 品番 -
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥20,130
販売価格(税別)
18,300
仕様フッ素コートあり 材質本体/ステンレス(SUS304)、コーティング部/PTFE タイプバット 滅菌未滅菌 深さ(mm)87 厚さ(μm)コーティング:30±10 外寸法(mm)328×228×88 内寸法(縦×横)(mm)上部:315×215、底部:290×190 アズワン品番4-6278-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする