画像準備中

ステンレス深型組バット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13599821 品番 -
参考基準価格(税別)¥21,300 販売価格(税込) ¥23,320
販売価格(税別)
21,200
仕様フッ素コートあり 材質本体/ステンレス(SUS304)、コーティング部/PTFE タイプバット 滅菌未滅菌 深さ(mm)91 厚さ(μm)コーティング:30±10 外寸法(mm)362×257×92 内寸法(縦×横)(mm)上部:348×243、底部:325×220 アズワン品番4-6278-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする