アズワン
アズワンの キッチン・調理用品
アズワンの バット・番重・コンテナ
アズワンの バット・トレー
ステンレス深型組バット
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13599927
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥2,244
販売価格(税別)
¥
2,040
バスケットに入れる
オートクレーブ滅菌済です。
仕様
フッ素コートなし
材質
本体/ステンレス(SUS304)
タイプ
バット
滅菌
滅菌済
深さ(mm)
66
外寸法(mm)
179×119×69
内寸法(縦×横)(mm)
上部:170×109、底部:150×90
アズワン品番
4-6283-05