アズワン
アズワンの キッチン・調理用品
アズワンの バット・番重・コンテナ
アズワンの バット・トレー
ステンレス深型組バット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13599961
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,794
販売価格(税別)
¥
2,540
バスケットに入れる
オートクレーブ滅菌済です。
仕様
フッ素コートなし
材質
本体/ステンレス(SUS304)
タイプ
バット
滅菌
滅菌済
深さ(mm)
77
外寸法(mm)
225×170×80
内寸法(縦×横)(mm)
上部:215×160、底部:190×140
アズワン品番
4-6283-08