クリーンノールニトリル手袋ショート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 13600110 品番 -
参考基準価格(税別)¥5,920 販売価格(税込) ¥6,501
販売価格(税別)
5,910

耐薬品性に優れたニトリル手袋のショート(240mm)タイプです。
フィット性に優れています。
環境に優しく、ラテックスアレルギーの心配も低いです。クリーン洗浄品は超純粋洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清浄度下で無塵パックしています。

材質ニトリルゴム 全長(mm)240 サイズM 入数(枚)100 機能耐薬品性・フィット性 表面抵抗値(Ω)10#12#未満(実測値) アズワン品番8-5687-12
関連資料:(0.52MB)
注意
※γ線滅菌による本体からの臭いおよび変色があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする