アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 磁性実験用品
アズワンの るつぼ
アルミナ99るつぼ ARCシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13600128
品番
ARC-5
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。
仕様
●るつぼ●曲げ強さ:>390MPa
材質
Al2O3(純度99%)
容量(mL)
5
外径×高さH(Φmm×mm)
30×25
ロックウェル硬度
86HRA
アズワン品番
1-8782-20
体積密度(g/m
3
)
3.9
注意
※本体にフタは付属していません。
※追加ナンバリング加工が可能です。