アルミナ99るつぼ ARCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13600137 品番 ARC-10
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。

仕様●るつぼ●曲げ強さ:>390MPa 材質Al2O3(純度99%) 容量(mL)10 外径×高さH(Φmm×mm)30×33 ロックウェル硬度86HRA アズワン品番1-8782-21 体積密度(g/m3)3.9
注意
※本体にフタは付属していません。
※追加ナンバリング加工が可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする