ねじ口瓶丸型SCC デュラン(R)青キャップ付き 透明

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 容量(mL)250 注文コード13600268 品番017200-250A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,170 販売価格(税込) ¥3,452
販売価格(税別)
3,138
この商品は容量など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品 材質本体/硼珪酸ガラス-1、青キャップ・液切りリング/PP 透明 容量(mL)250 ねじ口規格(GL)45 アズワン品番2-077-03-77 口内径×胴径×高さ(mm)Φ30×Φ70×138
注意
※オートクレーブ滅菌をかける際はキャップを外すか、一回転以上緩めてから行ってください。
※乾熱滅菌はガラス瓶のみ可能です。
※高さにキャップは含まれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする