アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ねじ口瓶丸型SCC デュラン(R)青キャップ付き 透明
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(mL)
150
注文コード
13600311
品番
017200-150A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,810
販売価格(税込)
¥3,060
販売価格(税別)
¥
2,782
この商品は
容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質
本体/硼珪酸ガラス-1、青キャップ・液切りリング/PP
色
透明
容量(mL)
150
ねじ口規格(GL)
45
アズワン品番
2-077-09-77
口内径×胴径×高さ(mm)
Φ30×Φ62×110
注意
※オートクレーブ滅菌をかける際はキャップを外すか、一回転以上緩めてから行ってください。
※乾熱滅菌はガラス瓶のみ可能です。
※高さにキャップは含まれません。