デジタルフォースゲージ 普及型 DSTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13600347 品番DST-500N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥70,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ハンドユーズに適したデジタルフォースゲージです。
荷重データや合格管理を容易にする多彩な機能を備えています。

付属品データ取り込みソフトウェア・USBケーブル・ACアダプター・アタッチメント(小鉤・平型・円錐・A型・V型・接続ロッド)・収納ケース・検査成績書 寸法(mm)72×32×181 材質(本体)アルミニウム合金 質量(g)約460 電源内蔵ニッケル水素電池・USB給電・(PC、モバイルバッテリー、ACアダプター) 精度±0.2%FS±1digit 表示符号付4桁グラフィック 機能ピークホールド・OK判定・ディスプレイ反転・ダンピング(3段階)・設定ロック・日付時間設定・オフタイマー・校正時期お知らせ サンプリング最大1000回/秒 アズワン品番2-1430-24 最大使用荷重(N)500 出力機能USB・デジタル(RS-232C) 最小分解能0.1N

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13600347 DST-500N 68718423 DST-500N デジタルフォースゲージ 普及型 イマダ デジタルフォースゲージ 普及型 イマダ 1台 69,980 税込76,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする