クリーンルームワイパー γ線滅菌済 1袋 GWシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20枚) 注文コード 13600356 品番 GW67.ST.25P
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

滅菌済みのドライタイプのワイパーです。
トレーサビリティのために、パックと外箱にはそれぞれロット番号を印字しています。
滅菌バリデーションに対応しています。
※無菌性保証水準(SAL)10^-6を達成しており、全ての滅菌工程が基準に達していることを証明する無菌証明書を提供可能です。

仕様1枚構造 材質不織布(セルロース55%・ポリエステル45%) 寸法(mm)300×300 グレードクラス100〜(ISOクラス5〜) アズワン品番2-2162-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする