曜日別特売
36LVW SureSTARTバイアル 1箱 100本入 Thermo Fisher Scientific 13600381

SureSTARTバイアル 1箱 100本入

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
アズワン品番2-3857-24
内容量1箱(100本)注文コード13600381品番36LVW
参考基準価格(税別)¥23,200販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

環境要因から保護するため、クリーンルームで梱包されています。
金属含有量、溶出物、浸出物が最低レベルに抑制されており、難易度の高い分析物に対しても、一貫性、再現可能な感度、選択性を確保します。
高感度分析にバイアルが影響を及ぼす試験を実施しており信頼性を高めています。
LC-MSおよびGC-MSの両方において、バイアル内に抽出物、溶出物、製造剤などの残留がないことが検査されており、クロマトグラフィーの偽ピークや分析結果への干渉が排除されています。

仕様製品番号:6PMCK36LVW材質(本体)ガラス(ホウケイ酸ガラス)、キャップ:PP(ポリプロピレン)、セプタム:PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)、シリコン容量(μL)300キャップグレー スリット入セプタムアズワン品番2-3857-24口内径×胴径×全高(mm)6×12×32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする